Šroubová svěrka z tvárné litiny s ochrannými krytkami
TRUBKOVÁ LITINOVÁ SVĚRKA
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
Pro pevné, neelastické a bezpečné upnutí s vysoce kvalitními tyčemi z tvárné litiny a ochrannými krytkami, které jsou šetrné k materiálům.
- Práškově lakované temperované upínací tyče z litiny jsou extrémně pevné, pružné a odolné proti korozi.
- Pohyblivá přítlačná deska se optimálně přizpůsobí materiálu.
- Přítlačná deska je lisována za studena a galvanizovaná.
- Ochranné krytky na posuvných a upínacích tyčích chrání materiál.
- Stavěcí šroub zapadne do vodítka, zajišťuje pevný úchop a chrání před uvolněním a prokluzováním.
- Dutá profilová vodicí lišta z kvalitní oceli tažené za studena má šestinásobné žebrování a galvanizovaný povrch. Díky tomu je extrémně robustní a odolná proti korozi.
- Vyhoví i těm nejvyšším nárokům: Lichoběžníkový závit vřetene je válcovaný, kalený a temperovaný.
- Praktická ergonomická dřevěná rukojeť zajišťuje optimální přenos síly.
- Různá šířka upnutí a přesah – vhodné pro širokou škálu aplikací.
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Max. šířka upnutí | 160 mm |
Vyložení (L1) | 80 mm |
Šířka profilu (B) | 25 mm |
Tloušťka profilu (L2) | 6 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!