Šroubovací koncovka s očkem
Koncovka se šroubovacím očkem, nerezová ocel A4
SVOR-OKO-F1X19-A4-D5
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Pro montáž ocelových lan 1x19
Tyto produkty nejsou konstruovány ani vyráběny jako závěsy či zdvihací prostředky.
Proto je zakázáno je používat jako zdvihací prostředky či závěsy, a to zejména v rozsahu použití předepsaném směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES.
![]() | |
Materiál | Nerezová ocel A4 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Vhodné pro | Ocelové lanko s průměrem 5 mm |
Průměr díry (d1) | 10 mm |
Průměr koncovky (d2) | 20 mm |
Šířka oka (d3) | 9 mm |
Vnitřní průměr (d4) | 6 mm |
Délka (l1) | 91 mm |
Délka oka (l2) | 45 mm |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)