Šroubovací kotva W-SA 7,5 A4
Šroub. kotva, W-SA 7,5 A4, typ SK, záp. hl., 90°
HMO-(Z-SA/SK)-A4-TX30-10-7,5X75



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ukotvení tvarovým stykem
- Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu
- Montáž prostrčením
- Možnost okamžitého zatížení – po usazení nevznikají žádné prostoje
- Téměř žádný rozpěrný účinek; díky tomu lze dodržet malé vzdálenosti os a od okrajů
- Umožňuje rychlou a snadnou kompletní demontáž
- Rychlá, snadná montáž – zašroubování šroubovací kotvy do vyvrtaného otvoru
- Široká škála různých modelů - Široké použití
- Evropské technické schválení varianty 1 pro beton s trhlinami či bez trhlin
- Požární odolnost (kotvicí základna: beton C20/25 až C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-06/0277)
- Individuální upevnění: Beton s trhlinami či bez trhlin
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití do vyztuženého nebo nevyztuženého normálního betonu o třídě pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Kotvu lze použít pro ukotvení s převážně statickým zatížením (např. vlastní váha, armatury, skladované materiály) nebo téměř statickým zatížením (např. fasády, zábradlí)
- Umožňuje použití v betonu < C20/25 a tvrdém přírodním kameni (neschválené)
- Model W-SA A4 lze používat v suchém vnitřním prostředí, venkovním prostředí (včetně průmyslových prostředí a přímořských oblastí) nebo vlhkých místnostech, pokud se nevyskytují obzvláště agresivní podmínky
- Vhodná pro upevnění kovových profilů, potrubních rozvodů, ventilačních vedení, dřevěných konstrukcí atd.
Datové listy(X)