Šroubovací kotva W-SA 7,5 typ MS
Šroubovací kotva W-SA 7,5, pozinkovaná ocel, typ MS
HMO-(Z-SA/MS)-TX30-(A2K)-5-7,5X60
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Nucené zajištění
- Při šroubování kotvy do předvrtaného otvoru se ozubené závity zařezávají do betonu
- Instalace zatlačením
- Okamžité zatížení – bez čekání
- Prakticky žádný rozpínací účinek, umožňuje minimální vzdálenost mezi středy a od okrajů
- Umožňuje rychlou a snadnou kompletní demontáž
- Rychlá a snadná montáž zašroubováním šroubu do betonu do vyvrtaného otvoru
- Široká škála typů - široký rozsah použití
Výkonová zkouška:
Rozměry odpovídají „Zásadám pro evropský technický certifikát (ETAG) pro kovové hmoždinky do betonu“, Příloha C, postup měření A
- Evropské technické schválení varianty 1 pro beton s trhlinami i bez trhlin
- Evropský technický certifikát ETA-05/0012
- Technická zpráva o požární odolnosti TR 020 R30–R120
- Ohnivzdornost (podklad: Beton C20/25 to C50/60): R30, R60, R90, R120: Technická zpráva TR 020 „Hodnocení ukotvení v betonu týkající se požární odolnosti“ (součást ETA-05/0012 nebo ETA-06/0277)
Datové listy(X)
- Individuální upevnění: Beton s trhlinami i bez trhlin
- Lze použít pro střední až velké zátěže
- Kotva má evropskou technickou certifikaci pro použití ve vyztuženém nebo nevyztuženém normálním betonu s třídou pevnosti min. C20/25 a max. C50/60 podle EN 206:2000-12
- Kotvu lze použít k upevnění v případě převážně statického (např. závaží, armatury, skladované materiály) nebo kvazi-statického zatížení (např. fasády, zábradlí)
- Lze použít pro beton < C20/25 a nestlačitelný přírodní kámen (bez certifikátu)
- Model W-SA lze použít v suchých interiérech
- Vhodná pro upevnění kovových profilů, potrubních rozvodů, ventilačních vedení, dřevěných konstrukcí atd.
Průměr hmoždinky | 7,5 mm |
Délka hmoždinky (l) | 60 mm |
Typ hlavy | Pan Head |
Druh vstupu | Vnitřní TX |
Vnitřní pohon | TX30 |
Materiál | Ocel |
Průměr břitů vrtáku (d cut) | 6,4 mm |
Průchozí otvor v navazujícím konstrukčním dílu (d f) | 9 mm |
Min. osová vzdálenost (s min) | 40 mm |
Osová vzdálenost (s cr, N) | 120 mm |
Hloubka vývrtu (h 1) | 65 mm |
Min. vzdálenost od kraje (c min) | 40 mm |
Vzdálenost od kraje (c cr,N) | 60 mm |
Minimální tloušťka konstrukčního dílu (h min) | 100 mm |
Přípustný ohybový moment pro vícenásobné upevnění (M perm) | 9 Nm |
Utahovací moment při ukotvení (T rec) | 15 Nm |