Šroubovací pouzdro pro nábytkové spojky
Objímka, konstrukce nábytku, řada S
MATICE M8 PRO NÁBYTKOVÉ SPOJKY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Vhodné pro šroubové nábytkové spojky SM 10, SE 15 a SL 15
- Samořezný vnější závit
- Spojení ocel/ocel lze uvolnit, kolikrát je třeba
Rozměry se mohou měnit. Může docházet k technickým změnám.
Datové listy(X)
Materiál | Ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Průměr vyvrtaného otvoru | 12 mm |
Typ závitu | M |
Rozměr závitu (G1) | M8 |
Délka (L1) | 15 mm |
Jmenovitý průměr (G2) | 14 mm |
Průměr hlavy (G3) | 14 mm |