Šroubovací uzávěry GPN 800
Šroubovací krytka GPN 800, metrický závit
KLB-ŠRB-GPN800-M16X1,5-YELLOW
Obj. č. 0598800165
EAN 4024835430111
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Protiskluzové vnější vroubkování pro snadnou ruční instalaci
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M16 |
Stoupání | 1,5 mm |
Vnější průměr (d2) | 21 mm |
Výška (h1) | 13,5 mm |
Vnitřní výška (h2) | 12 mm |
Jiná norma | GPN 800 |
Materiál | HDPE – vysokohustotní polyetylen |
Barva | Žlutá |
Min./max. odolnost vůči teplotám | -40 až 80 °C |
Max. krátkodobá odolnost vůči teplotám | 100 °C |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)