Šroubovací zámek MS 5000
Šroubovací zámek MS5000
MS5000-EKFZHRPOHOT-ZD-(NI)-D30-SV28-PRD
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Moderní design
- Lze použít vpravo i vlevo
- Uzávěr LAD designový, vhodný pro zásuvky
Uvedené rozměry nejsou závazné. Podléhá technickým změnám.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Rozměr trnu | 30 mm |
Vhodné pro tloušťku dveří | 28 mm |
Konstrukce | Zásuvka |
Typ sestavení | Šroubovací |
Materiál | Zinkový odlitek |
Povrch | Niklováno |
Kombinační systém | Ano |
Průměr válce | 18 mm |
TLYLE21-STANDOVDROSETTL-ZD-D18MM
Obalová jednotka
Obalová jednotka udává počet výrobků, které se nachází v jednom balení. V katalogové části lze volit mezi různými obalovými jednotkami, když se objeví v rozevírací nabídce.Když při přímém zadání čísla výrobku nebo při evidenci pomocí Easy-/VarioScan neznáte obalovou jednotku, nechejte pole prázdné. V tomto případě se obalová jednotka zjistí automaticky.
Struktura čísla výrobku Würth
Číslo výrobku Würth je sestaveno následujícím způsobem: VVVVAAABBBVVVV = 4 místa pro předčíslí (pozor, první místo je zatím vždy 0)
AAA = 3 místa pro rozměrovou část 1
BBB = 3 místa pro rozměrovou část 2
Příklady pro strukturu čísla výrobku:
Příklad 1: Šroub o rozměru 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 mezery mezi 4 a 10)
Příklad 2: Šroub o rozměru 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 mezera mezi 10 a 20)
Příklad 3: Podložka s vnitřním průměrem 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Informace o cenách
Cena za obalovou jednotku / balení (OJ):Zobrazená cena vždy odpovídá zobrazenému balení, u OJ 250 tedy cena za 250 kusů, u OJ 300 cena za 300 kusů.
Cena se zobrazením cenového kódu(PSL):
Cena platí vždy pro množství, které je upraveno cenovým kódem:
cena za 1 kus
cena za 100 kusů
cena za 1000 kusů
Množství
Pro množství se zobrazuje počet jednotek obsažených v objednávce nebo dodávce a množstevní jednotka příslušné položky.Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!