Šroubovák PH Se šestihrannou čepelí a šestihrannou objímkou
Šroubovák PH, šestihran, adaptér na klíč
ŠROUBOVÁK PHILLIPS 1X80
ZEBRA
Obj. č.
06134221
EAN 4038898271543
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Matné chromování
- Výstup: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Velikost hrotu | PH1 |
Délka břitu (A) | 80 mm |
Délka rukojeti (B) | 96 mm |
Šířka rukojeti (C) | 31 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 5 mm |
S pomocným šestihranem | 8 mm |