Šroubovák PH Se šestihrannou čepelí a šestihrannou objímkou
Šroubovák PH, šestihran, adaptér na klíč
ŠROUBOVÁK PHILLIPS 2X100
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Matné chromování
- Výstup: DIN 5260-PH, ISO 8764-PH, Black Point
Datové listy(X)
Velikost hrotu | PH2 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 6 mm |
S pomocným šestihranem | 10 mm |