Šroubovák PH s dřevěnou rukojetí
Šroubovák PH, dřevěná rukojeť
SROUB-PH2X100


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Ideální přenos síly s ergonomicky tvarovanou rukojetí z bukového dřeva s výřezy prstů v profesionální kvalitě Zebra
- Ruce jsou chráněny zakončením z dvojité kůže na konci rukojeti
- Robustní, souvislá kulatá stopka, která byla jasně pochromována, aby byla chráněna před korozí
- Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pro šroubováky PH
![]() | |
Velikost hrotu | PH2 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 112 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
S pomocným šestihranem | 10 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)