Šroubovák PH s kulatou stopkou
Šroubovák PH s kulatým dříkem
ŠROUBOVÁK PHILLIPS 3X150
Obj. č. 061323203
EAN 4038898275749
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
Leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť
Sofistikovaný hrot a špička
- Šroubovák PH s robustní šestihrannou stopkou, který byl pochromován a vyleštěn, aby byl chráněn před korozí
- Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pro šroubováky PH
- Vyhovuje normám DIN 5262 a SMS SS 2831
Pro komfortní práci
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Velikost hrotu | PH3 |
Délka břitu (A) | 150 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |