Šroubovák PH s laserovým hrotem se šestihrannou stopkou
Šroubovák PH, 6hranný dřík, laserový hrot
ŠROUBOVÁK PHILIPS E PH3X150 LASERTIP
Obj. č. 06134253
EAN 4045727025703
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
Broušená chromovaná stopka s laserově zpracovaným hrotem, šestihrannou objímkou a 2K rukojetí
Efektivní hrot
- Extra pevné, bezpečné uchycení v hlavě šroubu díky laserem řezanému hrotu stopky s ostrými povrchovými hranami
- Menší prokluz znamená menší poškození šroubů díky laserové povrchové struktuře hrotu stopky
- Extrémně robustní, broušená chromovaná šestihranná stopka
- Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pro šroubováky PH
- Vyšší utahovací moment díky účinné 2K rukojeti, laserem zpracovanému hrotu stopky a šestihranné objímce pro otevřené klíče
2K rukojeť a další
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | PH3 |
Délka břitu (A) | 150 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 8 mm |
S pomocným šestihranem | 13 mm |