Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroubovák PH s laserovým hrotem se šestihrannou stopkou

Šroubovák PH, 6hranný dřík, laserový hrot
ŠROUBOVÁK PHILIPS PH1X80 LASERTIP

Obj. č. 06134251

EAN 4045727025635

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák PH s laserovým hrotem se šestihrannou stopkou

Obj. č. 06134251
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
Broušená chromovaná stopka s laserově zpracovaným hrotem, šestihrannou objímkou a 2K rukojetí

Efektivní hrot


  • Extra pevné, bezpečné uchycení v hlavě šroubu díky laserem řezanému hrotu stopky s ostrými povrchovými hranami

  • Menší prokluz znamená menší poškození šroubů díky laserové povrchové struktuře hrotu stopky

  • Extrémně robustní, broušená chromovaná šestihranná stopka

  • Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce

  • Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu

  • Hrot je zakončený podle norem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pro šroubováky PH

  • Vyšší utahovací moment díky účinné 2K rukojeti, laserem zpracovanému hrotu stopky a šestihranné objímce pro otevřené klíče


2K rukojeť a další


  • Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn

  • Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

PH1

Délka břitu (A)

80 mm

Délka rukojeti (B)

96 mm

Šířka rukojeti (C)

31 mm

Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku

5 mm

S pomocným šestihranem

8 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace