Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroubovák PH, zarážecí koncovka se šestihrannou stopkou

ŠROUBOVÁK PHILLIPS 2X100

Obj. č. 06133222

EAN 4038898271222

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák PH, zarážecí koncovka se šestihrannou stopkou

Obj. č. 06133222
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
Souvislá, leštěná chromovaná stopka, šestihranná objímka a 2K rukojeť se zarážecí koncovkou

Silná stopka


  • Velká zarážející koncovka na konci rukojeti umožňuje údery a sekání

  • Extrémně robustní, souvislá, leštěná chromovaná šestihranná stopka

  • Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce

  • Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce

  • Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu

  • Hrot je zakončený podle norem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pro šroubováky PH


Víc než jen rukojeť


  • Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn

  • Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

PH2

Délka břitu (A)

100 mm

Délka rukojeti (B)

106 mm

Šířka rukojeti (C)

35 mm

Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku

6 mm

S pomocným šestihranem

10 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace