Šroubovák PH, zarážecí koncovka se šestihrannou stopkou
Šroub. PH, 6hranný dřík, ráz. krytka
ŠROUBOVÁK PHILLIPS 3X150


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Silná stopka
- Velká zarážející koncovka na konci rukojeti umožňuje údery a sekání
- Extrémně robustní, souvislá, leštěná chromovaná šestihranná stopka
- Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce
- Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5260-PH a ISO 8764-PH pro šroubováky PH
Víc než jen rukojeť
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
![]() | |
Velikost hrotu | PH3 |
Délka břitu (A) | 150 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 8 mm |
S pomocným šestihranem | 13 mm |
Datové listy(X)