Šroubovák PZ s laserovým hrotem se šestihrannou stopkou
Šroubovák PZ, 6hranný dřík, laserový hrot
ŠROUBOVÁK PZ2X100 LASERTIP
ZEBRA
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hrot dělá rozdíl
- Extra pevné, bezpečné uchycení v hlavě šroubu díky laserem řezanému hrotu stopky s ostrými povrchovými hranami
- Menší prokluz znamená menší poškození šroubů díky laserové povrchové struktuře hrotu stopky
- Extrémně robustní, broušená chromovaná šestihranná stopka
- Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot je zakončený podle norem DIN 5260-PZ a ISO 8764-PZ pro šroubováky PZ
- Vyšší utahovací moment díky účinné 2K rukojeti, laserem zpracovanému hrotu stopky a šestihranné objímce pro otevřené klíče
Více než 2 díly
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Datové listy(X)
Velikost hrotu | PZ2 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 6 mm |
S pomocným šestihranem | 10 mm |