Šroubovák Pozidriv (PZ) se šestihrannou stopkou
ŠROUBOVÁK POZIDRIV 1X80
Obj. č. 06134231
EAN 4038898271574
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
Broušená chromovaná stopka, šestihranná objímka a 2K rukojeť
Důmyslný design shora dolů
- Extrémně robustní, broušená chromovaná šestihranná stopka
- Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce
- Hrot je zakončený podle normy ISO 8764-PZ pro šroubováky PZ
Skvěle padne do ruky
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | PZ1 |
Délka břitu (A) | 80 mm |
Délka rukojeti (B) | 96 mm |
Šířka rukojeti (C) | 31 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 5 mm |
S pomocným šestihranem | 8 mm |