Šroubovák Pozidriv (PZ) se šestihrannou stopkou
Šroubovák PZ se šestihr. dříkem, adaptér na klíč
ŠROUBOVÁK POZIDRIV 3X150


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Důmyslný design shora dolů
- Extrémně robustní, broušená chromovaná šestihranná stopka
- Vylepšený přenos síly díky matně poniklované, temperované šestihranné objímce pro otevřené klíče na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce
- Hrot je zakončený podle normy ISO 8764-PZ pro šroubováky PZ
Skvěle padne do ruky
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
![]() | |
Velikost hrotu | PZ3 |
Délka břitu (A) | 150 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Rozměr šířky klíče čepeli šroubováku | 8 mm |
S pomocným šestihranem | 13 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)