Šroubovák TX, 3K rukojeť s kulatou stopkou
Šroubovák TX, 3K
ZEBRA ŠROUBOVÁK 3K TX 25


Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Špičková kvalita
- Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí
- Rychlá identifikace správné velikosti pomocí barevného kódu Würth na stopce
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot pro vnitřní šroubové hlavy TX
Prvotřídní rukojeť
- Práce bez únavy s 3K rukojetí s tvrdým jádrem, měkkými komorami a měkkým protiskluzovým povrchem
- Měkké komory v rukojeti se dokonale hodí do každé ruky, což umožňuje mnohem větší přenos síly
- Zploštělé strany a ergonomicky tvarované výklenky pro lepší přenos síly, umožňující efektivní práci a vyšší utahovací moment
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
![]() | |
Velikost hrotu | TX25 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)