Šroubovák TX, dlouhý s kulatou stopkou
Šroubovák TX, dlouhé provedení
ŠROUBOVÁK DLOUHÝ TX 30X250

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Hluboké uložení, žádný problém
- Dlouhý šroubovák je ideální pro těžko přístupná místa a speciální aplikace
- Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot pro vnitřní šroubové hlavy TX
Plná kontrola
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu TX a velikosti stopky natištěné na rukojeti
Možné použití:
- TX 10 přístrojová deska VW
- TX 15 klika dveří BMW
- TX 20 Daimler-Chrysler, třída A a C
- TX 25 VW Sharan, světlomety
- TX 30 BMW řady 7 (E 38) pro šrouby blatníku, demontáž světlometů Audi A4/A6
![]() | |
Velikost hrotu | TX30 |
Délka břitu (A) | 250 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!