Šroubovák TX s kulatou stopkou
Šroubovák TX
ŠROUBOVÁK TX 07X60
Obj. č. 061343407
EAN 4038898271246
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
Leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť
TX a kulatá stopka
- Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot pro vnitřní šroubové hlavy TX
Pevný úchop
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | TX7 |
Délka břitu (A) | 60 mm |
Délka rukojeti (B) | 73 mm |
Šířka rukojeti (C) | 20 mm |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!