Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroubovák TX s kulatou stopkou

Šroubovák TX
ŠROUBOVÁK TX 10X80

Obj. č. 061343410

EAN 4038898271277

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák TX s kulatou stopkou

Obj. č. 061343410
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
Leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť

TX a kulatá stopka


  • Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí

  • Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu

  • Hrot pro vnitřní šroubové hlavy TX


Pevný úchop


  • Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem

  • Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn

  • Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Velikost hrotu

TX10

Délka břitu (A)

80 mm

Délka rukojeti (B)

83 mm

Šířka rukojeti (C)

27 mm

Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Sada šroubováků TX 8 ks

SADA ŠROUBOVÁKŮ TX 8 D