Šroubovák TX s vývrtem
ŠROUBOVÁK TX VRTANÝ 27X118
Obj. č. 0613434827
EAN 4038898272090
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
Leštěná chromovaná stopka a 2K rukojeť
Dlouhá životnost
- Robustní kulatá stopka, která byla pochromována a vyleštěna, aby byla chráněna před korozí
- Černý hrot pro nejlepší možné uchycení šroubu
- Hrot pro vnitřní šroubové hlavy TX s pojistným kolíkem
Neúnavný úchop
- Práce bez únavy díky 2K rukojeti s tvrdým jádrem a měkkým protiskluzovým povrchem
- Zóna rychlého otáčení a tvrdý materiál ve spodní části rukojeti umožňují rychlé otáčení pomocí ukazováčku a palce, jakmile je šroub uvolněn
- Rychlá a snadná identifikace díky symbolu stopky a velikosti natištěné na rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Velikost hrotu | TX27 |
Délka břitu (A) | 115 mm |
Délka rukojeti (B) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |