Šroubovák VDE Pro šestihrannou drážku
Šroubovák VDE, šestihranná hlava
ŠROUBOVÁK VDE 6TI HRAN. SW 10X125




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: černěný, izolovaný
- Výstup: DIN 475/2
- Norma: DIN 7445, IEC 60900
![]() | |
Šířka klíče | 10 mm |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti / šířka rukojeti (B / C) | 106 / 35 mm |
Délka čepele v palcích | 5 in |
Délka | 231 mm |
Datové listy(X)