Šroubovák VDE Pro šestihrannou drážku
Šroubovák VDE, šestihranná hlava
ŠROUBOVÁK VDE 6TI HRAN. SW 12X125
ZEBRA
Obj. č.
061363612
EAN 4038898274438
Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Pro ověření skladové dostupnosti na pobočce Würth se přihlaste.
V případě dotazů kontaktujte naši horkou linku +420 323 041 141.
Nejste naším zákazníkem nebo ještě nemáte přístup do našeho e-shopu? Zaregistrujte se pomocí několika jednoduchých kroků. Ihned po úšpěšném ověření zadaných údajů získáte přístup k produktů a cenám a můžete začít objednávat.
Exkluzivně pro profesionály
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
- Dřík: černěný, izolovaný
- Výstup: DIN 475/2
- Norma: DIN 7445, IEC 60900
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Šířka klíče | 12 mm |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti / šířka rukojeti (B / C) | 114 / 38 mm |
Délka čepele v palcích | 5 in |
Délka | 239 mm |