Šroubovák VDE, TX
Šroubovák VDE TX PB
ŠROUBOVÁK VDE-2K-TX25




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: černěný, izolovaný
- Výstup: Vnitřní TX, Black Point
- Značka šroubu a velikost rukojeti na konci rukojeti pro rychlou identifikaci
![]() | |
Velikost hrotu | TX25 |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti (B ) | 106 mm |
Šířka rukojeti (C) | 35 mm |
Normy | IEC 60900:2018 |
Datové listy(X)