Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroubovák VDE, křížová hlava PH, extra štíhlá

Šroubovák VDE, křížová hlava PH, extra tenký
ŠROUBOVÁK VDE PH1

Obj. č. 061363210

EAN 4052712010477

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák VDE, křížová hlava PH, extra štíhlá

Obj. č. 061363210
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
Snadný přístup k hluboce uloženým šroubům a pružinovým prvkům
  • Izolace se zmenšením průměru dříku v kritické pracovní oblasti

  • Zabraňuje třepení izolace

  • Rychlou identifikaci umožňuje symbol šroubu vytištěný na konci rukojeti

  • Dřík: oxidačně černěný

  • Pohon: DIN ISO 8764-I-PH

Individuálně testováno podle normy IEC 60900

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Pro řídicí a rozvodné skříně, automatické jističe, svorkovnice, relé atd.

Velikost hrotu

PH1

Normy

ISO 8764, IEC 60900:2004

Délka břitu (A)

80 mm

Délka rukojeti (B)

96 mm

Šířka rukojeti (C)

31 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace