Šroubovák VDE, křížový PH, 3K rukojeť, štíhlá
Šroubovák VDE, křížová hlava PH, 3K rukojeť, tenký
ŠROUBOVÁK VDE PH2X100 E-SLIM
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
Trojdílná rukojeť, úzké provedení
Všechny šroubováky jsou individuálně testovány podle normy IEC 60900
- Elektrikářský šroubovák s 3dílnou rukojetí, rukojeť se přizpůsobí ruce
- Až o 50 % tenčí izolace umožňuje dosáhnout špatně přístupných šroubů bez omezení bezpečnosti
- Mimořádně dlouhá o 30 % tenčí rukojeť
- Ochrana proti odkutálení
- Příčný otvor pro zavěšení nástroje nebo zasunutí páky
- Symboly a rozměry šroubů na krytce rukojeti
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Tenčí a delší rukojeť je uzpůsobena pro práci elektrikáře a je ideální pro přesnou práci na elektroinstalacích se středně velkou silou při utahování.
Velikost hrotu | PH1, PH2 |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 115 mm |
Šířka rukojeti (C) | 27 mm |