Šroubovák VDE, plochý
Šroubovák VDE, plochý
ŠROUBOVÁK VDE PLOCHÝ 0,6X3,5X100
Obj. č. 0613631035
EAN 4038898273691
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
Pro práci na částech pod napětím do 1000 V (AC) resp. 1500 V (DC).
- Dřík: Brynýrovaná, izolovaná
- Hrot: Podle normy DIN ISO 2380-1-B
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Přísnější zkouška mrazovými šoky
Norma: IEC 60900
Informace o výrobku
Datové listy(X)
![]() | |
Velikost hrotu | Štěrbina |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,6 x 3,5 mm |
Délka břitu (A) | 100 mm |
Délka rukojeti (B) | 83 mm |
Šířka rukojeti (C) | 27 mm |