Šroubovák VDE, plochý
Šroubovák VDE, plochý
ŠROUBOVÁK VDE PLOCHÝ 1,2X8,0X175




Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Dřík: Brynýrovaná, izolovaná
- Hrot: Podle normy DIN ISO 2380-1-B
- Individuálně testováno ve vodní lázni se zkušebním napětím 10 kV
- Vyznačený rok výroby
- Přísnější zkouška mrazovými šoky
Norma: IEC 60900
![]() | |
Velikost hrotu | Štěrbina |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 1,2 x 8,0 mm |
Délka břitu (A) | 175 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Datové listy(X)