Šroubovák VDE, plochý, extra štíhlý
Šroubovák VDE, plochý, ultra štíhlý
ŠROUBOVÁK VDE 0,4X2,5
Obj. č. 061363125
EAN 4052712010378
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
Snadný přístup k hluboce uloženým šroubům a pružinovým prvkům.
- Izolace se zmenšením průměru dříku v kritické pracovní oblasti
- Zabraňuje třepení izolace
- Rychlou identifikaci umožňuje symbol šroubu vytištěný na konci rukojeti
- Dřík: oxidačně černěný
- Pohon: DIN ISO 2380-I-A
Individuálně testováno podle normy IEC 60900
Informace o výrobku
Datové listy(X)
Účel použití
Rozvaděčové skříně a rozvody, jističe, svorkovnice a relé.
![]() | |
Velikost hrotu | Štěrbina |
Tloušťka břitu x šířka břitu | 0,4 x 2,5 mm |
Délka břitu (A) | 80 mm |
Délka rukojeti (B) | 83 mm |
Šířka rukojeti (C) | 27 mm |