Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroubovák VDE, plochý, extra štíhlý

Šroubovák VDE, plochý, ultra štíhlý
ŠROUBOVÁK VDE 0,8X4,0

Obj. č. 061363140

EAN 4052712010446

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák VDE, plochý, extra štíhlý

Obj. č. 061363140
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
Snadný přístup k hluboce uloženým šroubům a pružinovým prvkům.
  • Izolace se zmenšením průměru dříku v kritické pracovní oblasti

  • Zabraňuje třepení izolace

  • Rychlou identifikaci umožňuje symbol šroubu vytištěný na konci rukojeti

  • Dřík: oxidačně černěný

  • Pohon: DIN ISO 2380-I-A

Individuálně testováno podle normy IEC 60900

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Účel použití

Rozvaděčové skříně a rozvody, jističe, svorkovnice a relé.

Velikost hrotu

Štěrbina

Tloušťka břitu x šířka břitu

0,8 x 4 mm

Délka břitu (A)

100 mm

Délka rukojeti (B)

83 mm

Šířka rukojeti (C)

27 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace