Šroubovák pro jemnou mechaniku Pro vnitřní šestihran
Přesný šroubovák, vnitřní šestihran, Black Point
ŠROUBOVÁK ELEKTRON. KUL. SW 2.0



Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Otočná středicí hlava s velkou prohlubní na prst
Pro optimální práci v hodinářství
Středicí čepička označená symbolem a velikostí šroubu
Snadná a rychlá identifikace
Vícedílná rukojeť s velkým měkkým úchopem
Komfortní práce
Silová zóna
Pro rychlé otáčení v krajní poloze
Chromované dříky ze silně temperované speciální oceli
Optimální ochrana proti korozi
Hrot Black Point
Přesné nasazení
Dřík: Kulatý, matně chromovaný dřík
Hrot:
Šestihranná kulová hlava
Rozměry podle normy DIN ISO 2936
![]() | |
Velikost hrotu | 2 mm |
Délka břitu (A) | 50 mm |
Délka rukojeti (B) | 100 mm |
Průměr hlavy (C) | 20 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)