Šroubovák pro šestihranný unašeč
Šroubovák pro vnější 6hrannou hlavu
ŠROUBOVÁK 6TI HRANNÝ SW 12X125

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- 2K rukojeť s ergonomickým tvarem, měkkým vnějším materiálem a zploštělou stranou zajišťuje optimální přenos výkonu a bezpečný úchop pro bezúnavovou a efektivní práci
- Rychlá a snadná identifikace správného šroubováku díky symbolu pohonu a šířce přes plošky na rukojeti
- Kulatá stopka je broušená chromovaná pro lepší ochranu a větší odolnost proti korozi
- Hrot v souladu s normou DIN ISO 691 pro otvory pro klíče a nástrčné hlavice
- Šroubovák podle normy DIN 3125, norma pro šestihranné nástrčné klíče, otočný typ
- Nástrčný klíč je k dispozici v různých šířkách přes plošky
![]() | |
Šířka klíče | 12 mm |
Délka břitu (A) | 125 mm |
Délka rukojeti (B) | 114 mm |
Šířka rukojeti (C) | 38 mm |
Datové listy(X)