Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šroubovák pro šestihranný unašeč s ohebným dříkem

Šroubovák pro vnější 6hrannou hlavu, ohebný dřík
ŠROUBOVÁK PRUŽNÝ SW 8X150

Obj. č. 061328608

EAN 4038898275800

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šroubovák pro šestihranný unašeč s ohebným dříkem

Obj. č. 061328608
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
Kulatá stopka s ohebnou hřídelí a jasně poniklovanou hlavou
  • 2K rukojeť s ergonomickým tvarem, měkkým vnějším materiálem a zploštělou stranou zajišťuje optimální přenos výkonu a bezpečný úchop pro bezúnavovou a efektivní práci

  • Rychlá a snadná identifikace správného šroubováku díky symbolu dříku a šířce přes plošky na rukojeti

  • Kulatá stopka je opatřena pružnou hřídelí pro těžko dostupné oblasti a hadicovými svorkami

  • Hlava je světle poniklovaná na ochranu proti korozi a opotřebení

  • Hlava s vnitřním otvorem pro vyčnívající závitové stopky

  • Nástrčný klíč je k dispozici v různých šířkách přes plošky
Informace o výrobku

Datové listy(X)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Šířka klíče

8 mm

Délka břitu (A)

150 mm

Délka rukojeti (B)

106 mm

Šířka rukojeti (C)

35 mm

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace