Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Přihlášení pro zákazníky
Chcete se zaregistrovat do e-shopu?

Pouze tři kroky stačí, abyste se zaregistrovali a mohli využívat všechny funkce online obchodu.

Prodej pouze živnostníkům a právnickým subjektům

Šroubovák se zásobníkem

Šroubovák se zásobníkem, 7 v 1
ŠROUBOVÁK S BITY-8D

Obj. č.: 06136111

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Šroubovák se zásobníkem

Obj. č.: 06136111

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení

Počet

OJ

x 1

Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

8 ks velmi tenký šroubovák s vytahovacím a otočným zásobníkem pro rychlé nalezení potřebného bitu.
  • Zásobník na bity na max. 6 bitů 1/4", dlouhých 50 mm

  • Rukojeť: 1K

  • Dřík: Nerezová ocel, černý povrch

  • Výstup: DIN 3126-D 6,3

  • Celková délka: zavřený 182 mm, otevřený 239 mm


Obsah dodávky:


1 x PH 1/2; vnitřní šestihran 4/5; TX 15/20; drážka 5,5 mm

Informace o výrobku

Katalogové listy(X)

Datové listy(X)

Certifikáty/Dokumenty(X)

Výstup

1/4

Délka čepele (A1)

53,5 mm

Délka rukojeti (B)

130 mm

Šířka rukojeti (C)

34,5 mm

Počet bitů

7 ks