Šrouby ELMO® Speed Pozinkovaná ocel, modrá, drážka AW
ELMO Speed, pozinkovaná ocel RW-SL, hlava tvaru P
ŠRB-PLKHL-DR-RW20-(A2K)-4,5X45/42
ELMO-SPEED-ASSY
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Asymetrický závit
- Nízký krouticí moment při šroubování
- Velká síla šroubování
Drážka AW
- Optimální přenos síly
- Skvělé nasazení
- Rychlé usazení
- Bezpečně uložení šroubu
- Bit téměř nevypadává
- Bez viklání
- Bez poškození povrchové vrstvy šroubu
Hlava
- Plochá hlava
- Pohon s kombi drážkou AW
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Vhodný pro prakticky všechny aplikace v oboru elektroinstalací
Materiál | Kalená ocel |
Povrch | Pozinkovaný |
Jmenovitý průměr (d) | 4,5 mm |
Délka (l) | 45 mm |
Délka závitu (lg) | 42 mm |
Průměr hlavy (dh) | 9 mm |
Výška hlavy (k) | 3,15 mm |
Vnitřní pohon | RW20 |
Schválení | ETA-11/0190 |
Oblast použití | Vnitřní výbava |
Typ hlavy | Pan head hlava |
Průměr jádra | 2,7 mm |
Typ závitu | Závit do dřeva |
Provedení závitu | Plný závit |
Tvar závitu | Závit s dvojitým začátkem |
Tvar hrotu | Špičatý |
Max. úhel zašroubování | 90 Stupňů |
Min. úhel zašroubování | 0 Stupňů |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Volba hodnoty barvy RAL
POZOR: Zobrazení barvy na obrazovce se liší od skutečného barevného odstínu!