Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

ISO 14579 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X12

Obj. č. 402514 12

EAN 4050642529724

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)

Obj. č. 402514 12
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
Navýšení montážní produktivity



Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:


  • Snížené opotřebení nástroje

  • Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává

  • Nepoškozuje povrchovou úpravu

  • Bez kymácení

  • Bezpečné umístění šroubu


Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664


  • Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M4

Délka (l1)

12 mm

Průměr hlavy (dk)

7,22 mm

Výška hlavy (k1)

4 mm

Normy

ISO 14579

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

8,8

Povrch

Pozinkovaný

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Hlavice s vnitřním šestihranem

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

S vnitřním šestihranem

Vnitřní pohon

TX20

Typ závitu

M

Stoupání

0,7 mm

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Částečný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace