Šrouby TX s nízkou válcovou hlavou ISO 14579, ocel 8.8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 14579 ocel 8,8, pozinkovaná
ŠRB-VÁL-ISO14579-8.8-TX20-(A2K)-M4X8
Obj. č. 402514 8
EAN 4050642529625
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Navýšení montážní produktivity
Při spojování dílů pomocí šroubů TX se síla přenáší přes velkou plochu záhybů pohonu a není soustředěna do jediného bodu, jako je tomu např. u vnitřního šestihranu. Toto provedení má řadu výhod:
- Snížené opotřebení nástroje
- Díky optimálnímu rozložení síly nástroj nesklouzává
- Nepoškozuje povrchovou úpravu
- Bez kymácení
- Bezpečné umístění šroubu
Pohony TX musí splňovat normu DIN EN ISO 10664
- Spojovací prvky s hlavou TX jsou díky tomu standardizovány a lze je používat po celém světě
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 8 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,22 mm |
Výška hlavy (k1) | 4 mm |
Normy | ISO 14579 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | S vnitřním šestihranem |
Vnitřní pohon | TX20 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |