Šrouby s čočkovitou hlavou a křížovou drážkou H DIN 7985, nerezová ocel A2, nelegovaná
DIN 7985 nerezová ocel, A2, nelegovaná H
ŠRB-VÁL-DIN7985-A2/70-H2-M4X22
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
Norma DIN 7985 byla nahrazena normou ISO 7045. Existuje určitá podobnost (změněny některé výšky a průměry hlavy | změněny délky závitu | změněna hloubka průniku zapuštěných hlav | standardní název šroubu se zvýšenou zápustnou hlavou změněn na šroub s plochou hlavou).
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 22 mm |
Průměr hlavy (dk) | 8 mm |
Výška hlavy (k1) | 3,1 mm |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Holý |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Pan Head |
Druh vstupu | Křížová hlava |
Vnitřní pohon | H2 |
Typ závitu | M |
Stoupání | 0,7 mm |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |