Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem až k hlavě ISO 4017 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

ISO 4017, nerezová ocel A2 50, A2 70 nelegovaná
ŠRB-6HR-ISO4017-A2/70-WS13-M8X10

Obj. č. 00968 10

EAN 4011231168267

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby se šestihrannou hlavou a závitem až k hlavě ISO 4017 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

Obj. č. 00968 10
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
ISO 4017 nahrazuje DIN 933 | Existuje určitá podobnost | Nominální rozměry prodloužené | Šířka přes plošky M10, M12, M14 a M22 změněna.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

10 mm

Výška hlavy (k1)

5,3 mm

Vnější pohon (s1)

WS13

Normy

ISO 4017

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

70

Povrch

Základní

Typ hlavy

Šestihranná hlava

Druh vstupu

Vnější šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Produktová třída

A

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Vyhovuje RoHS

Ano

Mohly by vás také zajímat tyto produkty:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Hliníková pasta AL 1100

PAST-ALU-(ANTISEIZE-AL1100)-SPRAY-300ML

Silně přilnavé mazivo odolné vůči extrémním teplotám a vysokému tlaku
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
Další položky:
 
Produkt
Popis
Počet
OJ
Cena
/Bal.
Matice šestihranná ISO 4032 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO4032-A2/70-WS13-M8

Šestihranná matice s upínacím dílem (celokovová) ISO 7042 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-PJ-ISO7042-A2-70-WS13-M8

x 100 ks
Matice ozubená pojistná Nerezová ocel A2, nelegovaná

MA-ZB-PŘÍR-SIDIN6923-A2-WS13-M8

S pojistnými zuby
Klínová pojistná podložka W.TEC, úzký tvar

POD-KLÍN-PJ-SF-A4-8

Klínová pojistná podložka - účinně zajišťuje bočně zatížené vibrační šroubové spoje a šroubové spoje, které jsou vystaveny oscilacím proti samootáčení.
Pojistná podložka typu S Nerezová ocel A2

POD-PJ-A2-S-13,0X8,4X1,00

x 100 ks
Napínací podložka DIN 6796, nerezová ocel A2, nelegovaná, pro šroubové spoje

POD-PER-DIN6796-A2-D8,4

Pojištění šroubů, střední pevnost

DOS-POJIŠTĚNÍ ŠROUBŮ STŘEDNÍ 50G

Odstranitelné pojištění šroubů a těsnicí hmota – aplikace jednou rukou
x 1 ks
Plochá podložka bez fazety ISO 7089, nerezová ocel A2, 200 HV

POD-ISO7089-A2-200HV-8

Šestihranná matice s upínací částí (nekovová vložka) ISO 7040 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MA-6HR-ISO7040-A2/70-WS13-M8

x 100 ks
Šestihranná matice s přírubou EN 1661 nerezová ocel A2-70, nelegovaná

MU-6KT-FLSH-EN1661-A2/70-WS13-M8

x 100 ks
Plochá podložka s velkým vnějším průměrem DIN EN ISO 7093-1, nerezová ocel A2

POD-ISO7093-1-A2-200HV-8

Třída tvrdosti 200 HV
x 100 ks