Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642 nerezová ocel A2-070, nelegovaná
DIN 7991 / ISO 10642 nel. n. ocel A2
ŠROUB-ISO10642-A2/070-IS2.5-M4X10

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šrouby se zápustnou hlavou mají kvůli geometrii hlavy omezenou nosnost dle standardu a pravděpodobně nenaplní nároky na tažnou a kroutivou sílu.
- Skutečné mechanické vlastnosti šroubů se nemění a odpovídají standardu ISO 3506-1
- V závislosti na typu šroubu, jsou tyto položky dodávány se závitem dosahujícím téměř až k hlavě
- Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s DIN 7991 a ISO 10642 musí zároveň odpovídat DIN 74, tvar F
Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 3506-1
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M4 |
Délka (l1) | 10 mm |
Průměr hlavy (dk) | 7,96 mm |
Výška hlavy (k1) | 2,48 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS2.5 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 070 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)