Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642 nerezová ocel A2-070, nelegovaná

DIN 7991 / ISO 10642 nel. n. ocel A2
ŠROUB-ISO10642-A2/070-IS5-M8X25

Obj. č. 01008 25

EAN 4011231170543

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem ISO 10642 nerezová ocel A2-070, nelegovaná

Obj. č. 01008 25
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
  • Šrouby se zápustnou hlavou mají kvůli geometrii hlavy omezenou nosnost dle standardu a pravděpodobně nenaplní nároky na tažnou a kroutivou sílu.

  • Skutečné mechanické vlastnosti šroubů se nemění a odpovídají standardu ISO 3506-1

  • V závislosti na typu šroubu, jsou tyto položky dodávány se závitem dosahujícím téměř až k hlavě

  • Záhlubníky pro hlavy šroubů v souladu s DIN 7991 a ISO 10642 musí zároveň odpovídat DIN 74, tvar F
Upozornění

Norma DIN 7991 byla nahrazena normou ISO 10642. Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).



Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 3506-1

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M8

Délka (l1)

25 mm

Průměr hlavy (dk)

16,43 mm

Výška hlavy (k1)

4,96 mm

Vnitřní pohon (s1)

HS5

Normy

ISO 10642

Materiál

Nerezová ocel A2

Pevnostní třída

070

Povrch

Základní

Vyhovuje RoHS

Ano

Typ hlavy

Zapuštěná hlava

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

Plný závit

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace