Šrouby se zápustnou hlavou a vnitřním šestihranem, galvanizované ISO 10642, ocel 10,9, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
DIN 7991/ISO 10642 ocel 010,9, pozinkovaná
ŠRB-ZÁ-ISO10642-010.9-IH6-(A2K)-M10X25
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 10642 nahrazuje DIN 7991 | Částečná podobnost však byla zachována (došlo ke změnám některých délek a průměrů hlav | nominální Ø M18, M22, M24 jsou vypuštěny | položky v nerezové oceli nejsou dostupné | byly přidány třídy pevnosti 10.9 a 12.9).
Díky geometrii hlavy je možné tyto šrouby vystavovat pouze omezené zátěži, viz. DIN EN ISO 898-1
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M10 |
Délka (l1) | 25 mm |
Průměr hlavy (dk) | 20.69 mm |
Výška hlavy (k1) | 6.2 mm |
Vnitřní pohon (s1) | HS6 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 010,9 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Zapuštěná hlava |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Plný závit |
Produktová třída | A |
Datové listy (1)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Certifikáty/ Dokumenty (0)