Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, nerezová ocel A2-70
ISO 4762/DIN 912 nerezová ocel A2
ŠRB-VÁL-ISO4762-A2/70-IH6-M8X16
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M8 |
Délka (l1) | 16 mm |
Průměr hlavy (dk) | 13 mm |
Výška hlavy (k1) | 8 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Nerezová ocel A2 |
Pevnostní třída | 70 |
Povrch | Základní |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS6 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Produktová třída | A |