Vítejte ve Würth Česká republika Pouze pro podnikatele

Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, ocel 10,9, pozinkovaná, žlutě pasivovaná (A2C)

ISO 4762 / DIN 912 pozinkovaná ocel 10,9, žlutá
ŠRB-VÁL-ISO4762-10.9-IH10-(A2C)-M12X35

Obj. č. 010891235

EAN 4049557281308

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, ocel 10,9, pozinkovaná, žlutě pasivovaná (A2C)

Obj. č. 010891235

Ceny zobrazované zákazníkům po přihlášení
Počet
OJ
x 100 ks

Zobrazit dostupnost na pobočce Würth
Exkluzivně pro profesionály

Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.

Upozornění

ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.

Informace o výrobku

Datové listy(X)

Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Druh závitu x jmenovitý průměr (d1)

M12

Délka (l1)

35 mm

Průměr hlavy (dk)

18 mm

Výška hlavy (k1)

12 mm

Normy

ISO 4762

Materiál

Ocel

Pevnostní třída

10,9

Povrch

Žlutě pozinkované

Vyhovuje RoHS

Ne

Typ hlavy

Hlavice s vnitřním šestihranem

Detaily hlavy

0 - nehodí se

Druh vstupu

Vnitřní šestihran

Vnitřní pohon (s1)

HS10

Typ závitu

M

Tvar závitu

Standardní metrický závit

Provedení závitu

0 - nehodí se

Konstrukce

0 - nehodí se

Produktová třída

A

Oblast použití

0 - nehodí se

Regulovaná oblast

0 - nehodí se

Konstrukční produkt

0 - nehodí se

Prohlášení o shodě ES (CE)

0 - nehodí se

Obj. č.
Č. materiálu zákazníka

Nebezpečný materiál

Informace o výrobku

Datové listy()

Datové listy ()

Data CAD  | 

Certifikáty/ Dokumenty

 | 

 | 

Technické informace