Šrouby s vnitřním šestihranem a válcovou hlavou ISO 4762/DIN 912, ocel 8,8, pozinkovaná, modře pasivovaná (A2K)
ISO 4762 / DIN 912 pozinkovaná ocel 8,8
ŠRB-VÁL-ISO4762-8.8-IH5-(A2K)-M6X20
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
ISO 4762 nahrazuje normu DIN 912 | Jistá podobnost však byla zachována | Nominální dosah se změnil | Jemné závitování přesunuto do ISO 12474.
Datové listy(X)
Data CAD (dostupná pouze po přihlášení)
![]() | |
Druh závitu x jmenovitý průměr (d1) | M6 |
Délka (l1) | 20 mm |
Průměr hlavy (dk) | 10 mm |
Výška hlavy (k1) | 6 mm |
Normy | ISO 4762 |
Materiál | Ocel |
Pevnostní třída | 8,8 |
Povrch | Pozinkovaný |
Vyhovuje RoHS | Ano |
Typ hlavy | Hlavice s vnitřním šestihranem |
Detaily hlavy | 0 - nehodí se |
Druh vstupu | Vnitřní šestihran |
Vnitřní pohon (s1) | HS5 |
Typ závitu | M |
Tvar závitu | Standardní metrický závit |
Provedení závitu | Částečný závit |
Konstrukce | 0 - nehodí se |
Produktová třída | A |
Oblast použití | 0 - nehodí se |
Regulovaná oblast | 0 - nehodí se |
Konstrukční produkt | 0 - nehodí se |
Prohlášení o shodě ES (CE) | 0 - nehodí se |