Stahovací nástroj na palivové potrubí Ford
Uvolňovací nástroj pro palivová vedení
Obj. č. 1952004795
EAN 4099618821059
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Kompaktní stahovací nástroj na kovové rychlospojky v motorovém prostoru u modelů Ford EcoBoost a Opel
- V omezeném prostoru je bez tohoto speciálního nástroje téměř nemožné uvolnit spoj palivového vedení.
- Důrazně doporučujeme použít tento speciální nástroj, aby nedošlo k poškození kovového spoje a tím i k netěsnosti
- Součástí dodávky je rukojeť s držákem polopouzdra, 1x sada polopouzder 5/16", 8 mm (modrá barva) a 1x sada polopouzder 3/8", 10 mm (zlato-žlutá barva)
Pro použití jako Ford 310-137/Opel-50637.
- Vhodný pro motory Ford: 1.0 l Duratec (GDI), 1.0 l EcoBoost a 1.5 l EcoBoost
- Vhodný pro motory Ford: 1.8 l a 2.0 l Duratec HE a 2.0 l TDCi diesel (DW10F)
- Vhodné pro modely Ford: C-Max (od roku 2003), EcoSport (od roku 2012), Fiesta (od roku 2013)
- Vhodné pro modely Ford: Focus (od roku 2004), Kuga (od roku 2008), Mondeo (od roku 2007)
- Vhodné pro modely Ford: Puma, Transit Custom (od roku 2019), S-Max (od roku 2006)
- Vhodné pro palivové filtry Opel: Opel 818.568/Vauxhall 25313359
- Pro univerzální použití na rychlospojky v potrubí 5/16" (8 mm) a 3/8" (10 mm)
Vnitřní šířka upnutí | 0 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 52,000 g |
Počet kusů | 5 ks |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)