Stahovák CV hlavice řídicí tyče
Stahovák hlavice řídicí tyče, šestihran
STAHOVÁK KULOVÝCH ČEPŮ CARGO
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Drážka ve tvaru kapky ve vnějším plášti zabraňuje prokluzování během používání
- Vhodné pro rázové utahováky
- Protiskluzový patentovaný rázový zavaděč
Koncovky spojovací tyče zašroubované ve spojovacích tyčích lze oddělit a vykroutit od zkorodovaného závitu prostým posuvem rázového nástrčného klíče pomocí rázového šroubováku.
Hloubka | 70 mm |
Šířka klíče | 36 mm |
Max. průměr | 80 mm |
Druh vstupu | Šestihran |
Délka | 85 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) | 2639,000 g |
Šířka rozevření | 32,80 mm |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)