Stahovák brzdových kotoučů DE 1 pro užitková vozidla Pro vozidla DAF, Renault a Volvo
Stahovák brzdových kotoučů pro DAF, Renault, Volvo
STAHOVÁK NA BRZD.DISKY DAF,REN.,VOL.-DE1
Zaregistrujte se a získáte přístup k více než 125 000 produktů.
- Šetří mnoho času, protože jej může ovládat přímo technik
- Vhodný pro všechny typy plovoucích brzdových kotoučů na autobusech, dodávkách a průmyslových vozidlech
- Není nutné používat rázové nářadí, které by mohlo způsobit poškození nebo úraz
- Bez nutnosti další ruční manipulace a použití dorazových bloků či jiných těžkých zařízení
- Univerzální použití na mnoha brzdových kotoučích a maximální variabilita díky 2 nastavitelným hydraulickým válcům
Dodává se s hydraulickým čerpadlem a hydraulickým válcem a je tak přímo připraven k použití
Ideální pro techniky v údržbě a servisu, lze použít přímo na vozidle
Zdvih válce (10) | 41 mm |
Zatížení zdvihu (20) | 14000 kg |
Délka hadice (21) | 1000 mm |
Max. tlak (31) | 700 bar |
Délka (40) | 470 mm |
Šířka (50) | 300 mm |
Výška (60) | 500 mm |
Hmotnost výrobku (na kus) (70) | 37000,000 g |
Datové listy (0)
Certifikáty/ Dokumenty (0)